画像準備中

コーナープロテクター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02380239 品番 コーナープロテクター50MMC4
参考基準価格(税別)¥840 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

オプション部品

仕様●適用ベルト(mm):50●厚み:2.0t●適応機種:TR50、TR50Z、TR30、TR30B、TR30S、TC11 アズワン品番67-5788-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする