ドリル コートHS S柄 AGPLSD

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02380446 品番 AGPLSD7X156
参考基準価格(税別)¥9,420 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
ドリル径(Φmm)7 溝長(mm)102 全長(mm)156 シャンク径(Φmm)7 材質HSS-CO 表面処理AGコーティング シャンク形状ストレートシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイス鉄工用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする