ドリル コートHS S柄 AGPLSD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02380683 品番 AGPLSD8.6X175
参考基準価格(税別)¥20,470 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
ドリル径(Φmm)8.6 溝長(mm)115 全長(mm)175 シャンク径(Φmm)8.6 材質HSS-CO 表面処理AGコーティング シャンク形状ストレートシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする