ドリル コートHS S柄 AGPLSD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02380796 品番 AGPLSD8.8X410
参考基準価格(税別)¥52,090 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
ドリル径(Φmm)8.8 溝長(mm)280 全長(mm)410 シャンク径(Φmm)8.8 材質HSS-CO 表面処理AGコーティング シャンク形状ストレートシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする