NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイスストレートシャンク
ドリル コートHS S柄 AGPLSD
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全200種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02380823
品番
AGPLSD8.9X320
参考基準価格(税別)
¥31,770
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
8.9
溝長(mm)
220
全長(mm)
320
シャンク径(Φmm)
8.9
材質
HSS-CO
表面処理
AGコーティング
シャンク形状
ストレートシャンク