AGSUSR18.5 ドリル コートHS S柄 AGSUSR NACHI(不二越) 02382354

ドリル コートHS S柄 AGSUSR

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード02382354 品番AGSUSR18.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,370
この商品は135種類から選べます 他の種類を見る
直径(Φmm)18.5 溝長(mm)135 全長(mm)198 材質FMX シャンク径(Φmm)20 コーティングAGコーティング

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02382354 AGSUSR18.5 06341763 AGSUSR 18.5 AG-SUSドリルレギュラ NACHI(不二越) AG-SUSドリルレギュラ NACHI(不二越) 1本 14,980 税込16,478 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉄工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする