NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイスその他ドリル
ドリル コートHS S柄 AGSUSR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02382695
品番
AGSUSR5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,610
この商品は
135
種類から選べます
他の種類を見る
直径(Φmm)
5
溝長(mm)
52
全長(mm)
94
材質
FMX
シャンク径(Φmm)
6
コーティング
AGコーティング
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02382695
AGSUSR5
06340853
AGSUSR 5.0
AG-SUSドリルレギュラ
NACHI(不二越)
1本
¥
1,298
税込
¥
1,428
注文コードが変更になりました