NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイスその他ドリル
ドリル コートHS S柄 AGSUSR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02382878
品番
AGSUSR6.8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,690
この商品は
135
種類から選べます
他の種類を見る
直径(Φmm)
6.8
溝長(mm)
69
全長(mm)
113
材質
FMX
シャンク径(Φmm)
8
コーティング
AGコーティング
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02382878
AGSUSR6.8
06341036
AGSUSR 6.8
AG-SUSドリルレギュラ
NACHI(不二越)
1本
¥
2,198
税込
¥
2,418
注文コードが変更になりました