NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイスストレートシャンク
ドリル コートHS S柄 DLCPLSD
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全122種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02386493
品番
DLCPLSD6.7X215
参考基準価格(税別)
¥13,390
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
6.7
溝長(mm)
150
全長(mm)
215
シャンク径(Φmm)
6.7
材質
HSS
表面処理
DLCコーティング
シャンク形状
ストレートシャンク