NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイスストレートシャンク
ドリル コートHS S柄 DLCPLSD
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全122種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02386554
品番
DLCPLSD6X205
参考基準価格(税別)
¥10,190
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
6
溝長(mm)
140
全長(mm)
205
シャンク径(Φmm)
6
材質
HSS
表面処理
DLCコーティング
シャンク形状
ストレートシャンク