ドリル コートHS S柄 DLCPLSD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02386913 品番 DLCPLSD8.8X250
参考基準価格(税別)¥25,170 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
ドリル径(Φmm)8.8 溝長(mm)175 全長(mm)250 シャンク径(Φmm)8.8 材質HSS 表面処理DLCコーティング シャンク形状ストレートシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする