NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイスストレートシャンク
ドリル コートHS S柄 DLCPLSD
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全122種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02387053
品番
DLCPLSD9.5X250
参考基準価格(税別)
¥24,840
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
9.5
溝長(mm)
175
全長(mm)
250
シャンク径(Φmm)
9.5
材質
HSS
表面処理
DLCコーティング
シャンク形状
ストレートシャンク