ドリル コートHS S柄 GCOSD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)10.2 注文コード02388207 品番GCOSD10.2
参考基準価格(税別)¥9,590 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品はドリル径など200種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)10.2 溝長(mm)64 全長(mm)133 シャンク径(Φmm)10.2 材質HSS-CO 表面処理TiNコーティング シャンク形状ストレートシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする