NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイスストレートシャンク
ドリル コートHS S柄 GCOSD
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
11.4
注文コード
02388444
品番
GCOSD11.4
参考基準価格(税別)
¥12,320
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
11.4
溝長(mm)
69
全長(mm)
143
シャンク径(Φmm)
11.4
材質
HSS-CO
表面処理
TiNコーティング
シャンク形状
ストレートシャンク