ドリル コートHS S柄 GCOSD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)12.05 注文コード02388575 品番GCOSD12.05
参考基準価格(税別)¥21,540 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はドリル径など200種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)12.05 溝長(mm)72 全長(mm)149 シャンク径(Φmm)12.05 材質HSS-CO 表面処理TiNコーティング シャンク形状ストレートシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする