ドリル コートHS S柄 GCOSD

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)2.94 注文コード02389713 品番GCOSD2.94
参考基準価格(税別)¥2,520 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品はドリル径など200種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)2.94 溝長(mm)27 全長(mm)71 シャンク径(Φmm)2.94 材質HSS-CO 表面処理TiNコーティング シャンク形状ストレートシャンク

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02390806
2023-07-06
用途:
パイプの穴広げ。
森鋲螺製作所 様

SUS304パイプ加工で内径公差に合わせるために使用。
シャンクも同径なので長いものも加工できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする