ドリル コートHS S柄 GCOSDML

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 02392486 品番 GCOSDML1.05
参考基準価格(税別)¥83,670 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
ドリル径(Φmm)1.05 溝長(mm)15 全長(mm)35 シャンク径(Φmm)1.5 材質HSS-CO 表面処理TiNコーティング シャンク形状エンドミルシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする