NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の 鉄工用
NACHI(不二越)の ハイス鉄工用ドリル
ドリル コートHS S柄 GLSD
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02392723
品番
GLSD1.5X100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,620
この商品は
173
種類から選べます
他の種類を見る
溝長(mm)
40
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
1.5
材質
HSS-CO
直径(Φmm)
1.5
コーティング
TiNコーティング
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02392723
GLSD1.5X100
06632421
GLSD 1.5×100
Gロングドリル
NACHI(不二越)
1本
¥
2,398
税込
¥
2,638
注文コードが変更になりました