GLSD2.9X100 ドリル コートHS S柄 GLSD NACHI(不二越) 02393107

ドリル コートHS S柄 GLSD

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード02393107 品番GLSD2.9X100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,740
この商品は173種類から選べます 他の種類を見る
溝長(mm)50 全長(mm)100 シャンク径(Φmm)2.9 材質HSS-CO 直径(Φmm)2.9 コーティングTiNコーティング

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02393107 GLSD2.9X100 06632656 GLSD 2.9×100 Gロングドリル NACHI(不二越) Gロングドリル NACHI(不二越) 1本 2,498 税込2,748 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイス鉄工用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする