GLSD4.1X250 ドリル コートHS S柄 GLSD NACHI(不二越) 02393387

ドリル コートHS S柄 GLSD

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード02393387 品番GLSD4.1X250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,470
この商品は173種類から選べます 他の種類を見る
溝長(mm)120 全長(mm)250 シャンク径(Φmm)4.1 材質HSS-CO 直径(Φmm)4.1 コーティングTiNコーティング

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02393387 GLSD4.1X250 06632936 GLSD 4.1×250 Gロングドリル NACHI(不二越) Gロングドリル NACHI(不二越) 1本 5,898 税込6,488 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイス鉄工用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする