フリーベアコーポレーション
フリーベアコーポレーションの 搬送
フリーベアコーポレーションの ボールローラー
フリーベアプレス成形品(上向用) 防塵仕様タイプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02395057
品番
S-12K
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
仕様
上向用
トラスコ品番
500-5841
材質
オールステンレス製
形状
フランジ付
許容荷重(kg)
60
質量(g)
480
材質(ボール)
SUS440C
材質(カバー)
SUS304
材質(ボール受け)
SUS420J2
CADデータダウンロード