C-8H フリーベア切削加工品(上向用) ボルト取付タイプ フリーベアコーポレーション 02395206

C-8H フリーベア切削加工品(上向用) ボルト取付タイプ フリーベアコーポレーション 02395206 C-8H フリーベア切削加工品(上向用) ボルト取付タイプ フリーベアコーポレーション 02395206

フリーベア切削加工品(上向用) ボルト取付タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質[本体]スチール、[メインボール]スチール、[小ボール]スチール 許容荷重(kg)80 注文コード02395206 品番C-8H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,200
この商品は材質・許容荷重など9種類から選べます 他の種類を見る

重量物を、球面の小さな点でしっかり支え、生産・物流はもちろん、様々な分野であらゆる物の動を安全かつ容易に実現します。
重量物をわずかな力で搬送可能。省力化を実現します。
重量物のスムーズな搬送で、作業の省時間化が図れます。
重量物の搬送のフリーモーションコントロール・自由化が図れます。
作業環境に合わせたレイアウトで、省空間化が図れます。
作業時間や労力の削減、メンテナンスの簡略化で省コスト化に貢献。

仕様上向用 トラスコ品番500-4195 材質[本体]スチール、[メインボール]スチール、[小ボール]スチール 形状ボルト付 許容荷重(kg)80 質量(g)336

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02395206 C-8H 25952528 C-8HV2 フリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-8HV2 フリーベアコーポレーション フリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-8HV2 フリーベアコーポレーション 1個 3,198 税込3,518 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フリーボールベアリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/free_bearing/
2023-02-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターの特長と材質による分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/782/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターユニットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/783/
2023-02-02

「搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする