ドリル コートHS S柄 GNLSD1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02395322 品番 GNLSD12.0X400
参考基準価格(税別)¥50,070 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
ドリル径(Φmm)12 溝長(mm)250 全長(mm)400 シャンク径(Φmm)12 材質HSS-CO 表面処理TiNコーティング シャンク形状ストレートシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする