曜日別特売
IA-19 ボールベア(上向用) 井口機工製作所 02395626

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールベア(上向用)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個材質ボール:ステンレス、ボディ:アルミ静止荷重(kg)50トラスコ品番500-2982注文コード02395626品番IA-19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500
質量(g)90静止荷重(kg)50仕様上向用トラスコ品番500-2982材質ボール:ステンレス、ボディ:アルミ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02395811
2019-03-19
用途: 20kgの工具ボックスの移動

Deen社の本格的ツールチェスト (工具ボックス)を移動する時に使用。上向きボールベアリング8個の上に66x40cmの板を乗せ、その上に工具ボックスを乗せて移動します。移動距離は少しですが
よく回ってくれます。ただ、結構音が出ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フリーボールベアリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/free_bearing/
2023-02-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターの特長と材質による分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/782/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターユニットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/783/
2023-02-02

搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする