ボールベア(上向用)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質ボール:ステンレス、ボディ:アルミ 静止荷重(kg)260 トラスコ品番500-3016 注文コード02395653 品番IA-25R
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は材質・静止荷重・トラスコ品番など31種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)240 静止荷重(kg)260 仕様上向用 トラスコ品番500-3016 材質ボール:ステンレス、ボディ:アルミ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02395811
2019-03-19
用途:
20kgの工具ボックスの移動

Deen社の本格的ツールチェスト (工具ボックス)を移動する時に使用。上向きボールベアリング8個の上に66x40cmの板を乗せ、その上に工具ボックスを乗せて移動します。移動距離は少しですが
よく回ってくれます。ただ、結構音が出ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フリーボールベアリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/free_bearing/
2023-02-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターの特長と材質による分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/782/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターユニットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/783/
2023-02-02

「搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする