井口機工製作所
井口機工製作所の 搬送
井口機工製作所の ボールローラー
ボールベア(上向用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02395845
品番
IS-05N
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
上向使用 / ボルト一体タイプ
仕様
上向用
用途
コンベアシステムの屈折、曲線、回転、分岐点箇所
トラスコ品番
500-2672
材質
ボール:スチール、ボディ:スチール
許容荷重(kg)
10
質量(g)
10
静止荷重(kg)
20