井口機工製作所
井口機工製作所の 搬送
井口機工製作所の ボールローラー
ボールベア(上向用) ボールベア ステンレス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02395863
品番
IS-05SNM
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
質量(g)
3
静止荷重(kg)
10
仕様
上向用
トラスコ品番
500-2826
材質
ボール:ステンレス、ボディ:アルミ