NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイスストレートシャンク
ドリル コートHS S柄 GNLSD7
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全76種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02399233
品番
GNLSD7.9X150X110
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
7.9
溝長(mm)
110
全長(mm)
150
シャンク径(Φmm)
7.9
材質
HSS-CO
表面処理
TiNコーティング
シャンク形状
ストレートシャンク