ドリル コートHS S柄 GOHL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02401437 品番 GOHL39.0
参考基準価格(税別)¥382,050 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800
ドリル径(Φmm)39 溝長(mm)280 全長(mm)390 シャンク径(Φmm)32 材質HSS-CO シャンク長(mm)62 表面処理TiNコーティング シャンク形状エンドミルシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする