NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイスストレートシャンク
ドリル コートHS S柄 GSD
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
注文コード
02401464
品番
GSD0.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,900
この商品は
126
種類から選べます
他の種類を見る
溝長(mm)
6
全長(mm)
22
シャンク径(Φmm)
0.5
材質
HSS
直径(Φmm)
0.5
コーティング
TiNコーティング
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02401464
GSD0.5
07337154
GSD 0.5
Gスタンダードドリル
NACHI(不二越)
1パック(10本)
¥
8,698
税込
¥
9,568
注文コードが変更になりました