NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイスストレートシャンク
ドリル コートHS S柄 GSD
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02402557
品番
GSD8.3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,850
この商品は
126
種類から選べます
他の種類を見る
溝長(mm)
75
全長(mm)
117
シャンク径(Φmm)
8.3
材質
HSS
直径(Φmm)
8.3
コーティング
TiNコーティング
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02402557
GSD8.3
05830291
GSD 8.3
Gスタンダードドリル
NACHI(不二越)
1本
¥
2,598
税込
¥
2,858
注文コードが変更になりました