ドリル コートHS S柄 RGASD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)10.2 注文コード02406233 品番RGASD10.2
参考基準価格(税別)¥8,750 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
この商品はドリル径・内容量など167種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)10.2 溝長(mm)87 全長(mm)133 シャンク径(Φmm)10.2 材質HSS 表面処理アルミ用コーティング シャンク形状ストレートシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする