ドリル コートHS S柄 RGASD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)11.7 注文コード02406382 品番RGASD11.7
参考基準価格(税別)¥12,370 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
この商品はドリル径・内容量など167種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)11.7 溝長(mm)94 全長(mm)142 シャンク径(Φmm)11.7 材質HSS 表面処理アルミ用コーティング シャンク形状ストレートシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする