ドリル コートHS S柄 RGASD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)12.8 注文コード02406495 品番RGASD12.8
参考基準価格(税別)¥17,020 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はドリル径・内容量など167種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)12.8 溝長(mm)101 全長(mm)151 シャンク径(Φmm)12.8 材質HSS 表面処理アルミ用コーティング シャンク形状ストレートシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする