ドリル コートHS S柄 SGESS

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 直径(Φmm)1.7 注文コード02408665 品番SGESS1.7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,090
この商品は直径など185種類から選べます 他の種類を見る
直径(Φmm)1.7 シャンク径(Φmm)3 全長(mm)42 溝長(mm)10 材質FAX コーティングSG(TiCN系)コーティング

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02408665 SGESS1.7 05855132 SG-ESS 1.70 SG-ESS ショートドリル NACHI(不二越) SG-ESS ショートドリル NACHI(不二越) 1本 869 税込956 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02409873
2022-03-02
用途:
CNCにてアルミ合金板の穴あけ加工に使用
菊池事務所 様 (建設業・工事業)

切れ味が良い 切り子が滑らかに感じました。
同時に、5.0mmも購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉄工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする