画像準備中

ドリル コートHS S柄 SGEZ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 直径(Φmm)25 注文コード02410555 品番SGEZ25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥33,720
この商品は直径など67種類から選べます 他の種類を見る
直径(Φmm)25 溝長(mm)78 全長(mm)134 シャンク径(Φmm)25 材質FAX コーティングSG(TiCN系)コーティング

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02410555 SGEZ25 58132277 SGEZ25.0 SGフラットドリル NACHI(不二越) SGフラットドリル NACHI(不二越) 1本 28,980 税込31,878 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする