NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイスその他ドリル
ドリル コートHS S柄 SGOH5D
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
直径(Φmm)
17
注文コード
02411745
品番
SGOH5D17.0
参考基準価格(税別)
¥63,950
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
直径
など
161
種類から選べます
他の種類を見る
直径(Φmm)
17
シャンク径(Φmm)
17
全長(mm)
193
溝長(mm)
119
材質
FAX
コーティング
SG(TiCN系)コーティング