ドリル コートHS S柄 SGOH5D

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 直径(Φmm)7.7 注文コード02412427 品番SGOH5D7.7
参考基準価格(税別)¥43,740 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は直径など161種類から選べます 他の種類を見る
直径(Φmm)7.7 シャンク径(Φmm)8 全長(mm)111 溝長(mm)56 材質FAX コーティングSG(TiCN系)コーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする