NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイスその他ドリル
ドリル コートHS S柄 SGOH5D
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
直径(Φmm)
8.6
注文コード
02412515
品番
SGOH5D8.6
参考基準価格(税別)
¥44,620
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
直径
など
161
種類から選べます
他の種類を見る
直径(Φmm)
8.6
シャンク径(Φmm)
9
全長(mm)
119
溝長(mm)
63
材質
FAX
コーティング
SG(TiCN系)コーティング