NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイスその他ドリル
ドリル コートHS S柄 SGOH5D
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
直径(Φmm)
9.3
注文コード
02412585
品番
SGOH5D9.3
参考基準価格(税別)
¥44,920
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
直径
など
161
種類から選べます
他の種類を見る
直径(Φmm)
9.3
シャンク径(Φmm)
10
全長(mm)
127
溝長(mm)
67
材質
FAX
コーティング
SG(TiCN系)コーティング