ドリル コートHS S柄 SGOH7D

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 直径(Φmm)15 注文コード02413154 品番SGOH7D15.0
参考基準価格(税別)¥86,850 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980
この商品は直径など161種類から選べます 他の種類を見る
直径(Φmm)15 溝長(mm)135 全長(mm)210 シャンク径(Φmm)15 材質FAX コーティングSG(TiCN系)コーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする