NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイスその他ドリル
ドリル コートHS S柄 SGOH9D
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
直径(Φmm)
15.4
注文コード
02414807
品番
SGOH9D15.4
参考基準価格(税別)
¥98,770
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
直径
など
141
種類から選べます
他の種類を見る
直径(Φmm)
15.4
溝長(mm)
171
全長(mm)
255
材質
FAX
シャンク径(Φmm)
16
コーティング
SG(TiCN系)コーティング