ドリル コートHS S柄 SGOH9D

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 直径(Φmm)9.8 注文コード02415656 品番SGOH9D9.8
参考基準価格(税別)¥66,650 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品は直径など141種類から選べます 他の種類を見る
直径(Φmm)9.8 溝長(mm)110 全長(mm)168 材質FAX シャンク径(Φmm)10 コーティングSG(TiCN系)コーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする