イワタツール
イワタツールの 面取り・バリ取り
イワタツールの センタードリル
ドリル コートHS S柄 90SPA
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
3
全長(mm)
40
注文コード
02416898
品番
90SPA0.5X2DLC
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・全長
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
HSS
シャンク径(Φmm)
3
全長(mm)
40
小端径(Φmm)
0.5
角度(°)
90
表面処理
ノンコート
角度小数
90