NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の 鉄工用
NACHI(不二越)の テーパーシャンクドリル
ドリル コートHS T柄 GTD
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
直径(Φmm)
9.5
注文コード
02420872
品番
GTD9.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,170
この商品は
直径
など
102
種類から選べます
他の種類を見る
直径(Φmm)
9.5
溝長(mm)
78
全長(mm)
160
テーパーNo.
MT1
材質
HSS
コーティング
TiNコーティング
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02420872
GTD9.5
05871327
GTD 9.5
Gテーパシャンク スタンダードドリル
NACHI(不二越)
1本
¥
7,298
税込
¥
8,028
注文コードが変更になりました