B-3S B型コンテナ DIC(旧:大日本インキ化学工業) グレー色 02423967

B型コンテナ

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード02423967 品番B-3S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥31,700
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

金具を利用したネスティングタイプのコンテナー
小物部品の保管に最適です。

容量(L)7 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)351×220×145 グレー 材質ポリプロピレン 質量(kg)0.2 種類工業用パーツボックス 上部外寸(mm)351×220×145H 有効内寸(mm)243×165×115H
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02423967 B-3S 34704512 B-3S B型コンテナ DIC(旧:大日本インキ化学工業) B型コンテナ DIC(旧:大日本インキ化学工業) 1セット(10個) 26,980 税込29,678 注文コードが変わりました。地域運賃が必要となりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34704512
2017-05-23
用途:
会社の在庫管理
株式会社 香美水道組合 様

強度的に強く、又、持ち運びが容易でちょうほしてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする