DIC(旧:大日本インキ化学工業)
DIC(旧:大日本インキ化学工業)の コンテナー
DIC(旧:大日本インキ化学工業)の ボックスコンテナ
DIC(旧:大日本インキ化学工業)の ボックスコンテナ(ベタ目)
C型コンテナ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
02423976
品番
C-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥47,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
あらゆる分野の保管、輸送に活躍するコンテナーです。
容量(L)
51
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
589×389×280
色
ブルー
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
2.6
種類
工業用パーツボックス
上部外寸(mm)
589×389×280H
有効内寸(mm)
540×340×260H
フタ
なし
上部内寸(mm)
548×346
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02423976
C-1
34704573
C-1
C型コンテナ
DIC(旧:大日本インキ化学工業)
1セット(10個)
¥
55,980
税込
¥
61,578
注文コードが変わりました。地域運賃が必要となりました。