DIC(旧:大日本インキ化学工業)
DIC(旧:大日本インキ化学工業)の コンテナー
DIC(旧:大日本インキ化学工業)の ボックスコンテナ
DIC(旧:大日本インキ化学工業)の ボックスコンテナ(ベタ目)
DA型コンテナ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
02424003
品番
DA-17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥22,900
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
多方面にわたる実績を誇るオリジナル工業用コンテナーです。
容量(L)
17
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
405×320×170
色
ブルー
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
1
種類
工業用パーツボックス
上部外寸(mm)
405×320×170H
有効内寸(mm)
340×280×150H
フタ
なし
上部内寸(mm)
352×293
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02424003
DA-17
34704546
DA-17
DA型コンテナ
DIC(旧:大日本インキ化学工業)
1セット(10個)
¥
26,980
税込
¥
29,678
注文コードが変わりました。地域運賃が必要となりました。