A-1 A型コンテナ DIC(旧:大日本インキ化学工業) 容量9L 02424213

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A型コンテナ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(20個) イエロー 注文コード02424213 品番A-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥26,400
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

使い勝手の良いコンテナーです。

容量(L)9 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)460×280×100 イエロー 材質ポリプロピレン 質量(kg)0.7 種類工業用パーツボックス 上部外寸(mm)460×280×100H 有効内寸(mm)365×245×85H フタなし 上部内寸(mm)374×254
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02424213 A-1 34704555 A-1 A型コンテナ DIC(旧:大日本インキ化学工業) A型コンテナ DIC(旧:大日本インキ化学工業) 1箱(20個) 31,980 税込35,178 注文コードが変わりました。地域運賃が必要となりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする