※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIC(旧:大日本インキ化学工業)
DIC(旧:大日本インキ化学工業)の コンテナー
DIC(旧:大日本インキ化学工業)の ボックスコンテナ
DIC(旧:大日本インキ化学工業)の ボックスコンテナ(ベタ目)
A型コンテナ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(20個)
色
ブルー
注文コード
02424222
品番
A-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥31,600
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
使い勝手の良いコンテナーです。
容量(L)
9
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
460×280×100
色
ブルー
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
0.7
種類
工業用パーツボックス
上部外寸(mm)
460×280×100H
有効内寸(mm)
365×245×85H
フタ
なし
上部内寸(mm)
374×254
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02424222
A-1
34704564
A-1
A型コンテナ
DIC(旧:大日本インキ化学工業)
1箱(20個)
¥
39,980
税込
¥
43,978
注文コードが変わりました。地域運賃が必要となりました。